曜日別特売

Kansai 半袖シャツ 40403

Kansai 半袖シャツ 40403 - 大川被服Kansai 半袖シャツ 40403 - 大川被服Kansai 半袖シャツ 40403 - 大川被服Kansai 半袖シャツ 40403 - 大川被服
(1件のレビュー)

品質重視の上品なスタイリングは充実の機能でアクティブ感もアップ。
ノーホーク
運転中や荷物を持ってもつっぱらず腕の動きはスムーズ。メッシュ素材で通気性もアップ。

混率(%)ポリエステル80・綿20(PETボトル再生糸使用比率57(生地全体で))機能帯電、通気、軽量仕様ポイントステッチ、背裏メッシュ、ペン差し、ノーホーク、ポケット付ペン差し、ファスナーポケット種別半袖シャツ材質金属ボタン、フロント:樹脂ファスナー生地交織トロ(帯電防止糸混入)袖丈半袖内容量1枚
全40種類を絞り込む
サイズ
40種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1889867940403ネイビーSS
12,400
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889868840403ネイビーS
12,400
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889869740403ネイビーM
12,400
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889870640403ネイビーL
12,400
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889871540403ネイビーLL
12,400
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889872440403ネイビーEL
12,700
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889873340403ネイビー4L
12,700
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889874940403ネイビー5L
13,400
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889875840403グリーンSS
12,400
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889876740403グリーンS
12,400
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889877640403グリーンM
12,400
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889878540403グリーンL
12,400
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889879440403グリーンLL
12,400
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889880340403グリーンEL
12,700
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889881940403グリーン4L
12,700
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889882840403グリーン5L
13,400
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889891640403グレーSS
12,400
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889892540403グレーS
12,400
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889893440403グレーM
12,400
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889894340403グレーL
12,400
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889895940403グレーLL
12,400
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889896840403グレーEL
12,700
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889897740403グレー4L
12,700
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889898640403グレー5L
13,400
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889899540403モスグリーンSS
12,400
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889900440403モスグリーンS
12,400
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889901340403モスグリーンM
12,400
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889902940403モスグリーンL
12,400
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889903840403モスグリーンLL
12,400
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889904740403モスグリーンEL
12,700
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889905640403モスグリーン4L
12,700
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889906540403モスグリーン5L
13,400
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889883740403オークSS
11,800
取扱い終了
返品不可
1889884640403オークS
11,800
取扱い終了
返品不可
1889885540403オークM
11,800
取扱い終了
返品不可
1889886440403オークL
11,800
取扱い終了
返品不可
1889887340403オークLL
11,800
取扱い終了
返品不可
1889888940403オークEL
12,100
取扱い終了
返品不可
1889889840403オーク4L
12,100
取扱い終了
返品不可
1889890740403オーク5L
12,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18898688
2023-06-18
用途: 事務、軽作業
サービス業

涼しい生地でベンチレーターも備えている。
機能性の良いポケットも使いやすく気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする