曜日別特売

Kansai スラックス 40405

Kansai スラックス 40405 - 大川被服Kansai スラックス 40405 - 大川被服Kansai スラックス 40405 - 大川被服Kansai スラックス 40405 - 大川被服

何年経っても、誰が着てもマッチする寛斎カラーで、夏も元気。
何年経っても飽きがこず、年齢を問わずすべての男女にマッチする山本寛斎プロデュースの「K80802」シリーズの夏バージョン。長期間着用することで、着る人自身が商品の良さを実感するだけでなく、企業イメージや社内のモチベーションアップも可能にする人気の商品です。また、強度にもこだわって、動きの激しい袖下から脇にかけては一手間かけたダブルステッチを施してあります。 〔クラレトレーディング 日本製エコ素材使用〕

混率(%)ポリエステル80・綿20(PETボトル再生糸使用比率57(生地全体で))機能帯電、通気、軽量種別スラックス材質金属ボタン、フロント:樹脂ファスナー股下(cm)79生地交織トロ(帯電防止糸混入)内容量1本
全70種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
70種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1889947640405ネイビー7070
10,600
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889950340405ネイビー7979
10,600
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889952840405ネイビー8585
10,600
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889953740405ネイビー8888
10,600
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889955540405ネイビー9696
10,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889956440405ネイビー101101
10,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889957340405ネイビー105105
10,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889958940405ネイビー110110
10,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889959840405ネイビー115115
11,600
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889960740405ネイビー120120
11,600
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889961640405グリーン7070
10,600
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889962540405グリーン7373
10,600
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889963440405グリーン7676
10,600
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889964340405グリーン7979
10,600
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889965940405グリーン8282
10,600
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889966840405グリーン8585
10,600
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889967740405グリーン8888
10,600
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889968640405グリーン9191
10,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889969540405グリーン9696
10,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889970440405グリーン101101
10,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889971340405グリーン105105
10,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889972940405グリーン110110
10,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889973840405グリーン115115
11,600
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889974740405グリーン120120
11,600
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889989640405グレー7070
10,600
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889990540405グレー7373
10,600
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889991440405グレー7676
10,600
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889992340405グレー7979
10,600
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889993940405グレー8282
10,600
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889994840405グレー8585
10,600
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889995740405グレー8888
10,600
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889996640405グレー9191
10,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889997540405グレー9696
10,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889998440405グレー101101
10,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1889999340405グレー105105
10,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890000940405グレー110110
10,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890001840405グレー115115
11,600
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890002740405グレー120120
11,600
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890003640405モスグリーン7070
10,600
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890004540405モスグリーン7373
10,600
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890005440405モスグリーン7676
10,600
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890006340405モスグリーン7979
10,600
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890007940405モスグリーン8282
10,600
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890008840405モスグリーン8585
10,600
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890009740405モスグリーン8888
10,600
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890010640405モスグリーン9191
10,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890011540405モスグリーン9696
10,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890012440405モスグリーン101101
10,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890013340405モスグリーン105105
10,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890014940405モスグリーン110110
10,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする