曜日別特売

Kansai カーゴパンツ 40406

Kansai カーゴパンツ 40406 - 大川被服Kansai カーゴパンツ 40406 - 大川被服Kansai カーゴパンツ 40406 - 大川被服Kansai カーゴパンツ 40406 - 大川被服

何年経っても、誰が着てもマッチする寛斎カラーで、夏も元気。
何年経っても飽きがこず、年齢を問わずすべての男女にマッチする山本寛斎プロデュースの「K80802」シリーズの夏バージョン。長期間着用することで、着る人自身が商品の良さを実感するだけでなく、企業イメージや社内のモチベーションアップも可能にする人気の商品です。また、強度にもこだわって、動きの激しい袖下から脇にかけては一手間かけたダブルステッチを施してあります。 〔クラレトレーディング 日本製エコ素材使用〕

混率(%)ポリエステル80・綿20(PETボトル再生糸使用比率57(生地全体で))機能帯電、通気、軽量仕様携帯電話専用ポケット種別カーゴパンツ材質金属ボタン、フロント:樹脂ファスナー股下(cm)79生地交織トロ(帯電防止糸混入)内容量1本
全70種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
70種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1890017640406ネイビー7070
11,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890018540406ネイビー7373
11,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890019440406ネイビー7676
11,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890020340406ネイビー7979
11,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890022840406ネイビー8585
11,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890023740406ネイビー8888
11,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890024640406ネイビー9191
11,800
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890026440406ネイビー101101
11,800
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890027340406ネイビー105105
11,800
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890028940406ネイビー110110
11,800
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890030740406ネイビー120120
12,500
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890031640406グリーン7070
11,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890032540406グリーン7373
11,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890033440406グリーン7676
11,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890034340406グリーン7979
11,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890035940406グリーン8282
11,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890036840406グリーン8585
11,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890037740406グリーン8888
11,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890038640406グリーン9191
11,800
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890039540406グリーン9696
11,800
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890040440406グリーン101101
11,800
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890041340406グリーン105105
11,800
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890042940406グリーン110110
11,800
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890043840406グリーン115115
12,500
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890044740406グリーン120120
12,500
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890059640406グレー7070
11,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890060540406グレー7373
11,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890061440406グレー7676
11,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890062340406グレー7979
11,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890063940406グレー8282
11,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890064840406グレー8585
11,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890065740406グレー8888
11,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890066640406グレー9191
11,800
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890067540406グレー9696
11,800
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890068440406グレー101101
11,800
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890069340406グレー105105
11,800
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890070940406グレー110110
11,800
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890071840406グレー115115
12,500
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890072740406グレー120120
12,500
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890073640406モスグリーン7070
11,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890075440406モスグリーン7676
11,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890076340406モスグリーン7979
11,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890077940406モスグリーン8282
11,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890078840406モスグリーン8585
11,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890079740406モスグリーン8888
11,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890080640406モスグリーン9191
11,800
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890081540406モスグリーン9696
11,800
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890082440406モスグリーン101101
11,800
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890083340406モスグリーン105105
11,800
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890084940406モスグリーン110110
11,800
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする