曜日別特売

DAIRIKI スラックス 55515

DAIRIKI スラックス 55515 - 大川被服DAIRIKI スラックス 55515 - 大川被服DAIRIKI スラックス 55515 - 大川被服DAIRIKI スラックス 55515 - 大川被服

まるで縁の下の力持ち。
主張しすぎず、それでいてしっかりサポート。
1993年に誕生してから変わらず「長期継続」商品として皆様に愛用していただいております55Wの夏バージョンです。長続きの秘訣は、どんな個人様や企業様で着用いただいても服が主張しすぎず影でサポートしている、まさに「縁の下の力持ち」のような商品です。胸と両脇に配置されたポケットは収納力に定評があり、メーカーのポケット規格の基準となる商品です。またシキボウの日本製品を使うことにより、安心をお約束すると共に安定供給でご提供します。 [シキボウ 日本製素材使用]

混率(%)ポリエステル65・綿35機能JIST-8118・帯電種別スラックス素材サマーツイル(帯電防止糸混入)、樹脂ボタン、フロント:樹脂ファスナー内容量1本
全56種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
56種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1890239855515オリーブ7070
9,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890240755515オリーブ7373
9,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890241655515オリーブ7676
9,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890242555515オリーブ7979
9,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890243455515オリーブ8282
9,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890244355515オリーブ8585
9,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890245955515オリーブ8888
9,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890246855515オリーブ9191
9,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890247755515オリーブ9696
9,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890248655515オリーブ101101
9,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890249555515オリーブ105105
9,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890250455515オリーブ110110
9,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890251355515オリーブ115115
10,100
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890252955515オリーブ120120
10,100
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890253855515グリーン7070
9,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890254755515グリーン7373
9,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890255655515グリーン7676
9,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890256555515グリーン7979
9,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890257455515グリーン8282
9,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890258355515グリーン8585
9,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890259955515グリーン8888
9,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890260855515グリーン9191
9,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890261755515グリーン9696
9,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890262655515グリーン101101
9,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890263555515グリーン105105
9,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890264455515グリーン110110
9,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890265355515グリーン115115
10,100
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890266955515グリーン120120
10,100
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890267855515ベージュ7070
9,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890268755515ベージュ7373
9,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890269655515ベージュ7676
9,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890270555515ベージュ7979
9,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890271455515ベージュ8282
9,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890272355515ベージュ8585
9,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890273955515ベージュ8888
9,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890274855515ベージュ9191
9,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890275755515ベージュ9696
9,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890276655515ベージュ101101
9,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890277555515ベージュ105105
9,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890278455515ベージュ110110
9,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890279355515ベージュ115115
10,100
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890280955515ベージュ120120
10,100
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890281855515ブルー7070
9,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890282755515ブルー7373
9,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890283655515ブルー7676
9,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890284555515ブルー7979
9,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890285455515ブルー8282
9,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890286355515ブルー8585
9,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890287955515ブルー8888
9,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890288855515ブルー9191
9,400
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする