曜日別特売

DAIRIKI カーゴパンツ 59906

DAIRIKI カーゴパンツ 59906 - 大川被服DAIRIKI カーゴパンツ 59906 - 大川被服DAIRIKI カーゴパンツ 59906 - 大川被服

まるで風をまとっているような”涼”に工夫の、夏アイテム。
激化する夏の猛暑をいかに快適に過ごせるか、この1点にコンセプトを絞り、生地・機能ともにできる限り、”涼”の工夫を凝らした商品です。ガーゼの通気量を100とすると、通常の平織り素材は45.4とガーゼの半分にも及びません。今回採用したフレッシュクロスの素材は、通気量が84と限りなくガーゼに近い通気性を発揮する、まさに”涼素材”。また、背中やポケット内はメッシュ仕様を有効に使用し、風の通り道を随所に確保。まるで風をまとっているような爽やかな着心地です。[東レ 日本製素材使用]
フィットネスゴム
かがんだ姿勢での腹部への圧迫感をゴムの伸縮性で吸収するアジャスター感覚の快適仕様。動きに伴う窮屈感を解消。

混率(%)ポリエステル75・綿25機能帯電、速乾、通気、強撚糸仕様フィットネスゴム種別カーゴパンツ股下(cm)79素材フレッシュクロス(帯電防止糸混入)、樹脂ボタン内容量1本
全42種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1890596859906ブルー7070
10,400
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890597759906ブルー7373
10,400
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890598659906ブルー7676
10,400
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890599559906ブルー7979
10,400
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890600459906ブルー8282
10,400
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890601359906ブルー8585
10,400
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890602959906ブルー8888
10,400
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890603859906ブルー9191
10,700
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890604759906ブルー9696
10,700
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890605659906ブルー101101
10,700
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890606559906ブルー105105
10,700
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890607459906ブルー110110
10,700
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890608359906ブルー115115
11,400
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890609959906ブルー120120
11,400
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890610859906ラベンダー7070
10,400
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890611759906ラベンダー7373
10,400
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890612659906ラベンダー7676
10,400
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890613559906ラベンダー7979
10,400
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890614459906ラベンダー8282
10,400
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890615359906ラベンダー8585
10,400
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890616959906ラベンダー8888
10,400
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890617859906ラベンダー9191
10,700
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890618759906ラベンダー9696
10,700
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890619659906ラベンダー101101
10,700
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890620559906ラベンダー105105
10,700
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890621459906ラベンダー110110
10,700
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890622359906ラベンダー115115
11,400
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890623959906ラベンダー120120
11,400
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890624859906グレー7070
10,400
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890625759906グレー7373
10,400
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890626659906グレー7676
10,400
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890627559906グレー7979
10,400
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890628459906グレー8282
10,400
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890630959906グレー8888
10,400
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890631859906グレー9191
10,700
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890632759906グレー9696
10,700
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890633659906グレー101101
10,700
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890636359906グレー115115
11,400
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890637959906グレー120120
11,400
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890629359906グレー8585
9,900
取扱い終了
返品不可
1890634559906グレー105105
10,200
取扱い終了
返品不可
1890635459906グレー110110
10,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする