Kansai カーゴパンツ 60056

Kansai カーゴパンツ 60056 - 大川被服Kansai カーゴパンツ 60056 - 大川被服Kansai カーゴパンツ 60056 - 大川被服

上質な輝きをはなつ濃色の美しさがゆるぎない存在感を主張する。
ごまかしが利かない色の代表格に白と黒があります。遠くで見ればわからないが冠婚葬祭のとき横に並んだ人の黒を意識したことはありませんか?美しい濃色をつけるには、いい生地といい染料そして染色工場の技術が不可欠になります。晴れの日はもちろんの事、室内や暗闇でさえ、上質な輝きをはなってくれます。他とは違うという自負をお持ちの方々に着ていただきたい一着です。(クラレトレーディング・日本製素材使用)
右後ポケット長財布仕様
腰裏

混率(%)ポリエステル100機能帯電、ストレッチ股下(cm)88F仕様ファスナーポケット、腰裏種別カーゴパンツ素材ストレッチギャバ(帯電防止糸混入)、フロント:樹脂ファスナー、金属ボタン、右カーゴポケット:樹脂ファスナー内容量1本
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1890701860056コン70
10,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890702760056コン73
10,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890703660056コン76
10,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890704560056コン79
10,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890705460056コン82
10,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890706360056コン85
10,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890707960056コン88
10,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890708860056コン91
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890709760056コン96
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890710660056コン101
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890711560056コン105
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890712460056コン110
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890713360056コン115
11,700
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890714960056コン120
11,700
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890715860056グレー70
10,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890716760056グレー73
10,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890717660056グレー76
10,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890718560056グレー79
10,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890719460056グレー82
10,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890720360056グレー85
10,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890721960056グレー88
10,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890722860056グレー91
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890724660056グレー101
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890725560056グレー105
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890726460056グレー110
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890727360056グレー115
11,700
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890728960056グレー120
11,700
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890729860056クロ70
10,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890730760056クロ73
10,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890731660056クロ76
10,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890732560056クロ79
10,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890733460056クロ82
10,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890734360056クロ85
10,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890735960056クロ88
10,700
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890736860056クロ91
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890737760056クロ96
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890738660056クロ101
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890739560056クロ105
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890740460056クロ110
11,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890741360056クロ115
11,700
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890742960056クロ120
11,700
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890723760056グレー96
10,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする