曜日別特売

Kansai スラックス 70045

Kansai スラックス 70045 - 大川被服Kansai スラックス 70045 - 大川被服Kansai スラックス 70045 - 大川被服

接客において重要な、第一印象のために。
目は口ほどにものを言う。いつも何気なしに着用しているユニフォーム。しかし、そのユニフォームはお客様へ物を言わないメッセージを発信しています。誠意・礼儀・清潔・丁寧・感謝・努力・親しみ・その他多くの発信するメッセージが第一印象となりお客様に伝わります。そんな接客を伴う作業をされる皆様に向けて、開発をした商品です。夏場の通気性や洗濯性はもちろんの事、嫌な臭いを抑えてくれる消臭テープを採用しています。JIS-T-8118適合。コンプリートモデルです。(クラレトレーディング・日本製素材使用)
右後ポケット長財布仕様
右後ポケットに長財布が入ります。

混率(%)ポリエステル80・綿20機能JIS-T-8118・帯電、吸汗・速乾、通気、軽量仕様右後長財布仕様、ひざらっくプリーツ種別スラックス股下(cm)79素材エコ交織ポプリン(帯電防止糸混入)、樹脂ボタン、フロント:金属ファスナー内容量1本
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1890890870045ネイビー7070
10,400
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890891770045ネイビー7373
10,400
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890892670045ネイビー7676
10,400
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890893570045ネイビー7979
10,400
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890894470045ネイビー8282
10,400
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890895370045ネイビー8585
10,400
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890896970045ネイビー8888
10,400
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890897870045ネイビー9191
10,700
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890898770045ネイビー9696
10,700
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890899670045ネイビー101101
10,700
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890900570045ネイビー105105
10,700
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890901470045ネイビー110110
10,700
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890902370045ネイビー115115
11,400
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890903970045ネイビー120120
11,400
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890904870045グレー7070
10,400
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890905770045グレー7373
10,400
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890906670045グレー7676
10,400
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890907570045グレー7979
10,400
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890908470045グレー8282
10,400
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890909370045グレー8585
10,400
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890910970045グレー8888
10,400
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890911870045グレー9191
10,700
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890912770045グレー9696
10,700
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890913670045グレー101101
10,700
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890914570045グレー105105
10,700
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890915470045グレー110110
10,700
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890916370045グレー115115
11,400
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890917970045グレー120120
11,400
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890918870045クロ7070
10,400
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890919770045クロ7373
10,400
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890920670045クロ7676
10,400
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890921570045クロ7979
10,400
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890922470045クロ8282
10,400
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890923370045クロ8585
10,400
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890924970045クロ8888
10,400
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890925870045クロ9191
10,700
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890926770045クロ9696
10,700
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890927670045クロ101101
10,700
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890928570045クロ105105
10,700
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890929470045クロ110110
10,700
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890930370045クロ115115
11,400
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1890931970045クロ120120
11,400
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする