DAIRIKI 半袖ブルゾン 74701

DAIRIKI 半袖ブルゾン 74701 大川被服

清涼素材に、隠しボタン、ステッチとすべての業種・年代に愛されるヒット商品。
運んでいる商品を傷つけないよう、金属ボタンを袖口・前立て下に隠した隠しボタンを採用。素材は、シャリ感のあるトロピカルを使用し、清涼感あふれる着心地を実現。随所に施された別色ステッチやデザインアクセントが単色の服を知的に演出し、発売以来、変わらぬヒットを続ける人気の商品です。すべての業種や年齢層にご支持をいただける商品に仕上がっています。 〔東レ 素材使用〕
腕のつっぱりを解消
ハイメカR仕様
腕の上下運動からくるつっぱりを解消するハイメカカットの進化形。20°前方に傾斜させた従来の袖付けに加え、もっとも負担のかかる部分に適度なゆとりを持たせた独自の立体設計により、すっきりうと洗練したシルエットとこれまでにない自然な動きを実現。

混率(%)ポリエステル80・綿20 機能JIST-8118・帯電、速乾・通気、強撚糸 仕様背裏メッシュ、内ポケット、ペン差し、携帯電話専用ポケット、マジックテープ仕様、ペン差しポケット、ハイメカR、キーホルダーループ、隠しボタン 種別半袖ブルゾン 素材トロピカル(帯電防止糸混入)、フロント:金属ボタン、胸ポケット:マジックテープ 内容量1枚
お気に入りに追加
28件中 1~28件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18911498 74701 ネイビー S
7,400
 
 
取扱い終了

返品不可
18911507 74701 ネイビー M
7,400
 
 
取扱い終了

返品不可
18911516 74701 ネイビー L
7,400
 
 
取扱い終了

返品不可
18911525 74701 ネイビー LL
7,400
 
 
取扱い終了

返品不可
18911534 74701 ネイビー EL
7,700
 
 
取扱い終了

返品不可
18911543 74701 ネイビー 4L
7,700
 
 
取扱い終了

返品不可
18911559 74701 ネイビー 5L
8,400
 
 
取扱い終了

返品不可
18911568 74701 オリーブ S
7,400
 
 
取扱い終了

返品不可
18911577 74701 オリーブ M
7,400
 
 
取扱い終了

返品不可
18911586 74701 オリーブ L
7,400
 
 
取扱い終了

返品不可
18911595 74701 オリーブ LL
7,400
 
 
取扱い終了

返品不可
18911604 74701 オリーブ EL
7,700
 
 
取扱い終了

返品不可
18911613 74701 オリーブ 4L
7,700
 
 
取扱い終了

返品不可
18911629 74701 オリーブ 5L
8,400
 
 
取扱い終了

返品不可
18911638 74701 ベージュ S
7,400
 
 
取扱い終了

返品不可
18911647 74701 ベージュ M
7,400
 
 
取扱い終了

返品不可
18911656 74701 ベージュ L
7,400
 
 
取扱い終了

返品不可
18911665 74701 ベージュ LL
7,400
 
 
取扱い終了

返品不可
18911674 74701 ベージュ EL
7,700
 
 
取扱い終了

返品不可
18911683 74701 ベージュ 4L
7,700
 
 
取扱い終了

返品不可
18911699 74701 ベージュ 5L
8,400
 
 
取扱い終了

返品不可
18911708 74701 シルバーグレー S
7,400
 
 
取扱い終了

返品不可
18911717 74701 シルバーグレー M
7,400
 
 
取扱い終了

返品不可
18911726 74701 シルバーグレー L
7,400
 
 
取扱い終了

返品不可
18911735 74701 シルバーグレー LL
7,400
 
 
取扱い終了

返品不可
18911744 74701 シルバーグレー EL
7,700
 
 
取扱い終了

返品不可
18911753 74701 シルバーグレー 4L
7,700
 
 
取扱い終了

返品不可
18911769 74701 シルバーグレー 5L
8,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする