曜日別特売

DAIRIKI スラックス 74705

DAIRIKI スラックス 74705 - 大川被服DAIRIKI スラックス 74705 - 大川被服DAIRIKI スラックス 74705 - 大川被服DAIRIKI スラックス 74705 - 大川被服

清涼素材に、隠しボタン、ステッチとすべての業種・年代に愛されるヒット商品。
運んでいる商品を傷つけないよう、金属ボタンを袖口・前立て下に隠した隠しボタンを採用。素材は、シャリ感のあるトロピカルを使用し、清涼感あふれる着心地を実現。随所に施された別色ステッチやデザインアクセントが単色の服を知的に演出し、発売以来、変わらぬヒットを続ける人気の商品です。すべての業種や年齢層にご支持をいただける商品に仕上がっています。 〔東レ 素材使用〕

混率(%)ポリエステル80・綿20機能JIST-8118・帯電、速乾・通気、強撚糸種別スラックス股下(cm)79素材トロピカル(帯電防止糸混入)、フロント:樹脂ファスナー内容量1本
全56種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
56種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1891233874705ネイビー7070
9,700
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891234774705ネイビー7373
9,700
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891235674705ネイビー7676
9,700
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891236574705ネイビー7979
9,700
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891237474705ネイビー8282
9,700
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891238374705ネイビー8585
9,700
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891239974705ネイビー8888
9,700
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891240874705ネイビー9191
10,000
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891241774705ネイビー9696
10,000
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891242674705ネイビー101101
10,000
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891243574705ネイビー105105
10,000
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891244474705ネイビー110110
10,000
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891245374705ネイビー115115
10,700
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891246974705ネイビー120120
10,700
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891247874705オリーブ7070
9,700
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891248774705オリーブ7373
9,700
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891250574705オリーブ7979
9,700
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891251474705オリーブ8282
9,700
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891252374705オリーブ8585
9,700
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891253974705オリーブ8888
9,700
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891254874705オリーブ9191
10,000
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891256674705オリーブ101101
10,000
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891257574705オリーブ105105
10,000
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891258474705オリーブ110110
10,000
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891259374705オリーブ115115
10,700
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891260974705オリーブ120120
10,700
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891261874705ベージュ7070
9,700
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891262774705ベージュ7373
9,700
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891263674705ベージュ7676
9,700
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891264574705ベージュ7979
9,700
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891265474705ベージュ8282
9,700
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891266374705ベージュ8585
9,700
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891267974705ベージュ8888
9,700
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891268874705ベージュ9191
10,000
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891269774705ベージュ9696
10,000
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891270674705ベージュ101101
10,000
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891271574705ベージュ105105
10,000
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891272474705ベージュ110110
10,000
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891273374705ベージュ115115
10,700
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891274974705ベージュ120120
10,700
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891275874705シルバーグレー7070
9,700
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891276774705シルバーグレー7373
9,700
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891277674705シルバーグレー7676
9,700
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891278574705シルバーグレー7979
9,700
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891279474705シルバーグレー8282
9,700
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891280374705シルバーグレー8585
9,700
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891281974705シルバーグレー8888
9,700
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891284674705シルバーグレー101101
10,000
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891285574705シルバーグレー105105
10,000
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891286474705シルバーグレー110110
10,000
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする