曜日別特売

DAIRIKI キャストスラックス 77005

DAIRIKI キャストスラックス 77005 - 大川被服DAIRIKI キャストスラックス 77005 - 大川被服

ボタン&ポケットも働きやすさ最優先。
接客、配送、力仕事もラクラク。
接客・配送をはじめ、バックヤードで力仕事をされる方々に向けて企画。運んでいる商品を傷つけないマジックテープ仕様に。また、大量の収納物が入るよう、ポケットは胸ではなく脇に配置しました。ポケット下の配色がシャープでスピーディーな印象を与えてくれます。 [東レ 日本製素材使用]

混率(%)ポリエステル90・綿10(PETボトル再生糸使用比率55(生地全体で))機能帯電、軽量仕様ボタン無種別スラックス生地エコ交織ポプリン(帯電防止糸混入)ポケットマジックテープ材質(ボタン)樹脂(四ツ穴)材質(ファスナー)樹脂内容量1本
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1891366877005イエローS78
13,400
6,690
7,359(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891367777005イエローM78
13,400
6,690
7,359(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891368677005イエローL78
13,400
6,690
7,359(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891369577005イエローLL78
13,400
6,690
7,359(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891370477005イエローEL76
13,700
6,690
7,359(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891371377005イエロー4L76
13,700
6,690
7,359(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891372977005イエロー5L88F
14,400
7,590
8,349(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891373877005オレンジS78
13,400
6,690
7,359(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891374777005オレンジM78
13,400
6,690
7,359(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891375677005オレンジL78
13,400
6,690
7,359(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891376577005オレンジLL78
13,400
6,690
7,359(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891377477005オレンジEL76
13,700
6,690
7,359(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891378377005オレンジ4L76
13,700
6,690
7,359(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891379977005オレンジ5L88F
14,400
7,590
8,349(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891380877005ブルーS78
10,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891381777005ブルーM78
10,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891382677005ブルーL78
10,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891383577005ブルーLL78
10,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891384477005ブルーEL76
10,500
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891385377005ブルー4L76
10,500
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891386977005ブルー5L88F
11,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする