曜日別特売

DAIRIKI カーゴパンツ 79906

DAIRIKI カーゴパンツ 79906 - 大川被服DAIRIKI カーゴパンツ 79906 - 大川被服DAIRIKI カーゴパンツ 79906 - 大川被服

お財布にも、地球にもやさしい強くて、汚れない、最強のエコウェア。
丈夫で汚れにくい生地を採用しているため、長期間にわたって繰り返し着用いただけるウェアです。そのため、ランニングコストを抑えることができ、お財布にも、環境にも優しい最強のエコ作業服となっています。
まずは生地の丈夫さを体験してみてください。メーカーでは自慢の素材の強度をより実感していただく為に実験用の生地をご用意しています。また、撥水加工が施してある表面への数滴水を垂らして見てください。蓮の華が水をはじく様にキレイな水玉ができます。撥水加工で汚れにも強く、耐久性にも強い。作業服に必要な機能をすべて結集させた頼もしいウェアです。 〔東レ 日本製素材使用〕

混率(%)ポリエステル75・綿25機能パンツペン差しポケット、フィットネスゴム股下(cm)79仕様帯電、撥水加工(防汚)、形態安定種別カーゴパンツ素材パワーツイルW(帯電防止糸混入)、樹脂ボタン、フロント:樹脂ファスナー内容量1本
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
渡幅(cm)
裾幅(cm)
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1891611879906ブルー703321.51
10,400
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891612779906ブルー7333.721.51
10,400
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891613679906ブルー7634.5221
10,400
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891614579906ブルー7935.2221
10,400
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891615479906ブルー823622.51
10,400
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891616379906ブルー8536.722.51
10,400
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891617979906ブルー8837.5231
10,400
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891618879906ブルー9138.2231
10,700
5,890
6,479(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891619779906ブルー9639.5241
10,700
5,890
6,479(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891620679906ブルー10140.7241
10,700
5,890
6,479(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891621579906ブルー10541.7251
10,700
5,890
6,479(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891622479906ブルー11043251
10,700
5,890
6,479(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891623379906ブルー11544.2251
11,400
5,990
6,589(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891624979906ブルー12045.3261
11,400
5,990
6,589(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891625879906ラベンダー703321.52
10,400
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891626779906ラベンダー7333.721.52
10,400
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891627679906ラベンダー7634.5222
10,400
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891628579906ラベンダー7935.2222
10,400
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891629479906ラベンダー823622.52
10,400
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891630379906ラベンダー8536.722.52
10,400
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891631979906ラベンダー8837.5232
10,400
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891632879906ラベンダー9138.2232
10,700
5,890
6,479(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891633779906ラベンダー9639.5242
10,700
5,890
6,479(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891634679906ラベンダー10140.7242
10,700
5,890
6,479(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891635579906ラベンダー10541.7252
10,700
5,890
6,479(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891636479906ラベンダー11043252
10,700
5,890
6,479(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891637379906ラベンダー11544.2252
11,400
5,990
6,589(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891638979906ラベンダー12045.3262
11,400
5,990
6,589(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891639879906グレー703321.53
10,400
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891640779906グレー7333.721.53
10,400
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891641679906グレー7634.5223
10,400
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891642579906グレー7935.2223
10,400
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891643479906グレー823622.53
10,400
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891644379906グレー8536.722.53
10,400
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891645979906グレー8837.5233
10,400
5,590
6,149(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891646879906グレー9138.2233
10,700
5,890
6,479(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891647779906グレー9639.5243
10,700
5,890
6,479(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891648679906グレー10140.7243
10,700
5,890
6,479(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891649579906グレー10541.7253
10,700
5,890
6,479(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891650479906グレー11043253
10,700
5,890
6,479(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891651379906グレー11544.2253
11,400
5,990
6,589(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891652979906グレー12045.3263
11,400
5,990
6,589(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする