Kansai スラックス 80605

Kansai スラックス 80605 - 大川被服Kansai スラックス 80605 - 大川被服Kansai スラックス 80605 - 大川被服Kansai スラックス 80605 - 大川被服

強度にもこだわったダブルステッチと寛斎カラーで人も、企業も元気に。
山本寛斎が提案する全5色そろったニュアンスのある上質カラーは何年たっても飽きが来ず、年齢を問わずすべての男女にマッチする着映えのするカラー。長期間着用することで、着る人自身が商品の良さを実感するだけではなく、企業イメージや社内のモチベーションアップも可能にする人気の商品です。また、強度にもこだわって、動きの激しい袖下から脇にかけては一手間かけたダブルステッチを施してあります。〔クラレトレーディング 日本製エコ素材使用〕

混率(%)ポリエステル80・綿20(PETボトル再生糸使用比率55(生地全体で))機能軽量、帯電股下(cm)73仕様携帯電話専用ポケット種別スラックス生地エコ交織ツイル(帯電防止糸混入)材質(ボタン)金属材質(ファスナー)樹脂内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1891807880605ネイビーEL
13,700
7,390
8,129(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891808780605ネイビー4L
13,700
7,390
8,129(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891809680605グリーンEL
13,700
7,390
8,129(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891810580605グリーン4L
13,700
7,390
8,129(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891813980605グレーEL
13,700
7,390
8,129(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891814880605グレー4L
13,700
7,390
8,129(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891815780605モスグリーンEL
13,700
7,390
8,129(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891816680605モスグリーン4L
13,700
7,390
8,129(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891811480605オークEL
13,700
取扱い終了
返品不可
1891812380605オーク4L
13,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする