Kansai スラックス 80805

Kansai スラックス 80805 - 大川被服Kansai スラックス 80805 - 大川被服Kansai スラックス 80805 - 大川被服Kansai スラックス 80805 - 大川被服

強度にもこだわったダブルステッチと寛斎カラーで人も、企業も元気に。
山本寛斎が提案する全5色そろったニュアンスのある上質カラーは何年たっても飽きが来ず、年齢を問わずすべての男女にマッチする着映えのするカラー。長期間着用することで、着る人自身が商品の良さを実感するだけではなく、企業イメージや社内のモチベーションアップも可能にする人気の商品です。また、強度にもこだわって、動きの激しい袖下から脇にかけては一手間かけたダブルステッチを施してあります。〔クラレトレーディング 日本製エコ素材使用〕

混率(%)ポリエステル80・綿20(PETボトル再生糸使用比率55(生地全体で))機能軽量、帯電股下(cm)79/95F仕様携帯電話専用ポケット種別スラックス材質金属ボタン、フロント:樹脂ファスナー生地エコ交織ツイル(帯電防止糸混入)内容量1本
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
サイズ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1891832480805-ネイビー91
10,9005,998
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891833380805-ネイビー96
10,9005,998
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891834980805-ネイビー101
10,9005,998
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891835880805-ネイビー105
10,9005,998
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891836780805-ネイビー110
10,9005,998
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891837680805-ネイビー115
11,6006,298
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891838580805-ネイビー120
11,6006,298
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891839480805-グリーン91
10,9005,998
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891840380805-グリーン96
10,9005,998
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891841980805-グリーン101
10,9005,998
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891842880805-グリーン105
10,9005,998
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891843780805-グリーン110
10,9005,998
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891844680805-グリーン115
11,6006,298
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891845580805-グリーン120
11,6006,298
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891853480805-グレー91
10,9005,998
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891854380805-グレー96
10,9005,998
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891855980805-グレー101
10,9005,998
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891856880805-グレー105
10,9005,998
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891857780805-グレー110
10,9005,998
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891858680805-グレー115
11,6006,298
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891859580805-グレー120
11,6006,298
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891860480805-モスグリーン91
10,9005,998
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891861380805-モスグリーン96
10,9005,998
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891862980805-モスグリーン101
10,9005,998
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891863880805-モスグリーン105
10,9005,998
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891864780805-モスグリーン110
10,9005,998
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891865680805-モスグリーン115
11,6006,298
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891866580805-モスグリーン120
11,6006,298
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
6902104580805【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)ネイビー91
10,9005,998
4,398
アウトレット
4,838(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
1891846480805-オーク91
10,500
取扱い終了
返品不可
1891847380805-オーク96
10,500
取扱い終了
返品不可
1891848980805-オーク101
10,500
取扱い終了
返品不可
1891849880805-オーク105
10,500
取扱い終了
返品不可
1891850780805-オーク110
10,500
取扱い終了
返品不可
1891851680805-オーク115
11,200
取扱い終了
返品不可
1891852580805-オーク120
11,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする