Kansai カーゴパンツ 80806

Kansai カーゴパンツ 80806 - 大川被服Kansai カーゴパンツ 80806 - 大川被服Kansai カーゴパンツ 80806 - 大川被服Kansai カーゴパンツ 80806 - 大川被服

強度にもこだわったダブルステッチと寛斎カラーで人も、企業も元気に。
山本寛斎が提案する全5色そろったニュアンスのある上質カラーは何年たっても飽きが来ず、年齢を問わずすべての男女にマッチする着映えのするカラー。長期間着用することで、着る人自身が商品の良さを実感するだけではなく、企業イメージや社内のモチベーションアップも可能にする人気の商品です。また、強度にもこだわって、動きの激しい袖下から脇にかけては一手間かけたダブルステッチを施してあります。〔クラレトレーディング 日本製エコ素材使用〕

混率(%)ポリエステル80・綿20(PETボトル再生糸使用比率55(生地全体で))機能軽量、帯電股下(cm)79仕様ダブルポケット種別カーゴパンツ材質金属ボタン、フロント:樹脂ファスナー生地エコ交織ツイル(帯電防止糸混入)内容量1本
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1891867480806ネイビー91
11,600
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891868380806ネイビー96
11,600
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891869980806ネイビー101
11,600
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891870880806ネイビー105
11,600
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891871780806ネイビー110
11,600
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891872680806ネイビー115
12,300
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891873580806ネイビー120
12,300
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891874480806グリーン91
11,600
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891875380806グリーン96
11,600
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891876980806グリーン101
11,600
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891877880806グリーン105
11,600
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891878780806グリーン110
11,600
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891879680806グリーン115
12,300
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891880580806グリーン120
12,300
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891888480806グレー91
11,600
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891889380806グレー96
11,600
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891890980806グレー101
11,600
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891891880806グレー105
11,600
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891892780806グレー110
11,600
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891893680806グレー115
12,300
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891894580806グレー120
12,300
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891895480806モスグリーン91
11,600
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891896380806モスグリーン96
11,600
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891897980806モスグリーン101
11,600
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891898880806モスグリーン105
11,600
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891899780806モスグリーン110
11,600
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891900680806モスグリーン115
12,300
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891901580806モスグリーン120
12,300
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891881480806オーク91
11,200
取扱い終了
返品不可
1891882380806オーク96
11,200
取扱い終了
返品不可
1891883980806オーク101
11,200
取扱い終了
返品不可
1891884880806オーク105
11,200
取扱い終了
返品不可
1891885780806オーク110
11,200
取扱い終了
返品不可
1891886680806オーク115
11,900
取扱い終了
返品不可
1891887580806オーク120
11,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする