曜日別特売

Kansai スラックス 90205

Kansai スラックス 90205 - 大川被服Kansai スラックス 90205 - 大川被服Kansai スラックス 90205 - 大川被服Kansai スラックス 90205 - 大川被服Kansai スラックス 90205 - 大川被服

汚れに強く、現場感覚にすぐれた機能と寛斎カラーで、クリーンを発信。
山本寛斎ならではの色彩感覚が遺憾なく発揮された、独自性のあるカラーバリエーションが魅力の商品です。撥水・防汚加工を施することで汚れにも強い現場感覚にすぐれた機能も発揮し、絶妙のカラーリングと相まって見た目にもクリーンなイメージを発信しています。ワークウェアである基本的な機能を押さえた、寛斎ブランドでも人気のシリーズです。 〔クラレ 日本製素材使用〕
クラレピュリア55
汚れに強い
すぐれた撥水・撥油加工により水や油をはじき、汚れを寄せつけない防汚加工もプラスしたハイテク素材。

混率(%)ポリエステル80・綿20機能帯電、ストレッチ股下(cm)79種別スラックス素材交織ツイル(帯電防止糸混入)、金属ボタン、フロント:金属ファスナー内容量1本
全35種類を絞り込む
サイズ
35種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1891973390205ネイビー91
10,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891974990205ネイビー96
10,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891975890205ネイビー101
10,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891976790205ネイビー105
10,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891977690205ネイビー110
10,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891978590205ネイビー115
11,600
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891979490205ネイビー120
11,600
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891980390205アイボリー91
10,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891981990205アイボリー96
10,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891982890205アイボリー101
10,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891983790205アイボリー105
10,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891984690205アイボリー110
10,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891985590205アイボリー115
11,600
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891986490205アイボリー120
11,600
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891987390205オーク91
10,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891988990205オーク96
10,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891989890205オーク101
10,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891990790205オーク105
10,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891991690205オーク110
10,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891992590205オーク115
11,600
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891993490205オーク120
11,600
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891994390205グレー91
10,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891995990205グレー96
10,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891996890205グレー101
10,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891997790205グレー105
10,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891998690205グレー110
10,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1891999590205グレー115
11,600
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1892000490205グレー120
11,600
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1892001390205グリーン91
10,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1892002990205グリーン96
10,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1892003890205グリーン101
10,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1892004790205グリーン105
10,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1892005690205グリーン110
10,900
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1892006590205グリーン115
11,600
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1892007490205グリーン120
11,600
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする