曜日別特売

Kansai カーゴパンツ 90206

Kansai カーゴパンツ 90206 - 大川被服Kansai カーゴパンツ 90206 - 大川被服Kansai カーゴパンツ 90206 - 大川被服Kansai カーゴパンツ 90206 - 大川被服Kansai カーゴパンツ 90206 - 大川被服

汚れに強く、現場感覚にすぐれた機能と寛斎カラーで、クリーンを発信。
山本寛斎ならではの色彩感覚が遺憾なく発揮された、独自性のあるカラーバリエーションが魅力の商品です。撥水・防汚加工を施することで汚れにも強い現場感覚にすぐれた機能も発揮し、絶妙のカラーリングと相まって見た目にもクリーンなイメージを発信しています。ワークウェアである基本的な機能を押さえた、寛斎ブランドでも人気のシリーズです。 〔クラレ 日本製素材使用〕
クラレピュリア55
汚れに強い
すぐれた撥水・撥油加工により水や油をはじき、汚れを寄せつけない防汚加工もプラスしたハイテク素材。

混率(%)ポリエステル80・綿20機能帯電、ストレッチ股下(cm)79種別カーゴパンツ素材交織ツイル(帯電防止糸混入)、金属ボタン、フロント:金属ファスナー内容量1本
全34種類を絞り込む
サイズ
34種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1892008390206ネイビー91
11,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1892009990206ネイビー96
11,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1892010890206ネイビー101
11,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1892011790206ネイビー105
11,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1892012690206ネイビー110
11,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1892013590206ネイビー115
12,200
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1892014490206ネイビー120
12,200
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1892015390206アイボリー91
11,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1892016990206アイボリー96
11,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1892017890206アイボリー101
11,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1892018790206アイボリー105
11,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1892019690206アイボリー110
11,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1892020590206アイボリー115
12,200
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1892021490206アイボリー120
12,200
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1892022390206オーク91
11,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1892023990206オーク96
11,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1892024890206オーク101
11,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1892025790206オーク105
11,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1892026690206オーク110
11,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1892027590206オーク115
12,200
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1892028490206オーク120
12,200
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1892029390206グレー91
11,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1892030990206グレー96
11,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1892031890206グレー101
11,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1892032790206グレー105
11,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1892033690206グレー110
11,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1892034590206グレー115
12,200
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1892035490206グレー120
12,200
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1892036390206グリーン91
11,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1892037990206グリーン96
11,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1892038890206グリーン105
11,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1892039790206グリーン110
11,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
1892040690206グリーン115
12,200
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
1892041590206グリーン120
12,200
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする