バランスクッション

バランスクッション パットナム バランスクッション パットナム バランスクッション パットナム

ヒップを持ち上げ上体を起こし、自然に正しい姿勢をとれるようにします。
前かがみになるのを防ぎ、長時間座っても疲れません。

用途畳やじゅうたんの上であぐらをかいて座るときにお試し下さい 付属品日本語説明書 材質内装材:ポリウレタン、外装材:ポリエステル・ポリウレタン 質量(g)約740 寸法(cm)40×37×2~13(高さ) 保証期間2年 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18849478 PTCBW-BG
8,000
7,998
8,798 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする