デジタルコードレス留守番電話機 TF-FD35シリーズ
大きくて読みやすい親機液晶、3型ホワイトバックライト漢字液晶。
左右どっち向きにおいても充電可能、無接点式なのでそうじがしやすい。
置き場所を選ばない省スペースタイプ。
迷惑電話対策は電話機におまかせ「おまかせガード」
セット内容親機+子機
質量(g)親機:約310(付属品除く)、受話子機:約150、子機:約150(充電池含む)、充電器:約150
タイプコードレス
消費電力(W)最大:約3.5、待機時:約1.9、子機充電時:約0.8
音量【呼出音量】4段階+消音、【受話/スピーカー音量】8段
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)親機:約196×73×80(突起部含まず)、受話子機:約178×27×48、子機:約48×180×31、充電器:約84×44×87
機能簡易停電通話、おまかせガード、まかせて応答(受話子機・子機)、通話録音(受話子機・子機)、着信拒否/特定番号ガード、ワンタッチダイヤル(子機3件)、ハンズフリー通話(受話子機・子機)
録音時間(分)最大15分(1件最大5分)
充電時間(時間)約10
録音方式DSP方式
使用時間(時間)子機通話:約8、連続待受:約150
準拠1.9GHz DECT
内容量1台
注意
※迷惑電話対策はNTTナンバー・ディスプレイのご利用が必要です※単4形アルカリ乾電池4本(市販)を親機にセットする必要があります