留守番電話機
見やすいホワイト液晶
色ホワイト
セット内容親機のみ
付属品電話機コード(約1.5m)×1本、ACアダプター
質量(g)約500(付属品除く)
タイプ有線
消費電力(W)最大:約2.0、待機時:約0.8
音量【呼出音量】4段階+消音、【受話/スピーカー音量】8段
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約159×71×183(突起物含まず)
機能まかせて応答 、着信時自動録音通知、停電通話可能、ワンタッチダイヤル(3件)
録音時間(分)最大15分(1件最大5分)
録音方式DSP方式
内容量1台
注意
※迷惑電話対策はNTTナンバー・ディスプレイのご利用が必要です