LEDランタン
実用的でシンプル機能 ジェントスのスタンダードランタン
単1アルカリ電池x3本(別売)でMAX360ルーメンの2段階照射
チップタイプ暖色LEDで暖かい光の照射
光のムラを最小限に抑えるストラップカバー(脱着可能)、底面ビルトインフック搭載
ハンガーフック付属
用途2m落下耐久とIP64(準拠)で、アウトドアや防災用品など様々な用途に
質量(g)802
全光束(Lm)360
仕様2m落下耐久
付属品ハンガーフック
保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠)
光源高輝度チップタイプ暖色LED×3個
使用電池単1アルカリ乾電池x3本(別売)
明るさ(Lm)360~150
照射距離(m)6
点灯時間27時間(Highモード)/ 78時間(Ecoモード)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102.4×184.1×87.3
落下衝撃(m)(耐久)2
最大点灯時間27時間(Highモード)/ 78時間(Ecoモード)
内容量1個
注意
単1アルカリ乾電池x3本(別売)
照明 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18832303 | EX-V777D | 24911436 | EX-X777D |
|
エクスプローラー 超暖色焚色ランタン | GENTOS | 1台 | ¥4,798 税込¥5,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |