LEDヘッドライト GTR-831D
光を遠方に飛ばすコリメータレンズ搭載 単3電池1本で12時間の照射が可能な小型コンパクトヘッドライト
用途1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディ 可動式ヘッドで角度調整 エネループ使用可能
電球の種類LED
仕様1m落下耐久、スポットビーム(照射特性)
付属品ヘッドバンド、テスト用電池
質量(g)約93(電池含む)
全光束(Lm)約80(最大時)
保護等級防滴仕様(IPX4準拠)
光源高輝度チップタイプ白色LED×1個
使用電池単3形アルカリ電池×1本
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)約80(最大時)
照射距離(m)約112(最大時)
点灯時間約12時間
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63×49.9×51.8
最大点灯時間約12時間
内容量1本
注意
※単3アルカリ乾電池x1本(付属)※市販充電池対応
照明 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18832319 | GTR-831D | 24821730 | GTR-S31D |
|
シンプルヘッドライト | GENTOS | 1台 | ¥1,598 税込¥1,758 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 18832319
2023-06-20
- 用途:
- 現場調査用
サービス業
現場調査用のヘルメットに装着するために購入しました。単三電池で使用できるのが良いと思います。デザインもカッコいいです。
- 対象商品:
- 18832319
2022-01-30
- 用途:
- 色々と
cozycycle 様
値段も安めで単3電池一本なので、使い易いだろうと購入しました。
性能はこの値段帯の中では明らかに明るい方に該当する。
電圧を昇華しているのか?
最後はいきなり電池切れしますが、とても満足して居ます。
- 対象商品:
- 18832319
2019-11-22
- 用途:
- 夜間の作業、犬の散歩など
「単三電池一本」これが最大のメリットです。軽量で光量も不足はないです。
今回で二個目の購入になりますが、更に買い足す予定です。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 18832319
2019-10-02
- 用途:
- 夜の散歩・ジョギング用
金融・保険業
単三電池一本の割にはとても明るいのが気に入ってます。
なかなか良いので予備用に2つ目を購入するつもりです。