ASUS(ヘッドセット) Cerberus V2
新設計の53mmASUSエッセンスドライバーでナチュラルなサウンドを再現。
ゲームは勿論、外出時にも役立つスタイリッシュなゲーミングヘッドセット
驚異的なオーディオ品質をもたらす独自の53mm径ASUSエッセンスドライバー
新型のステンレススチール製ヘッドバンドにより、高い耐久性とスタイリッシュな外観を実現
ラップアラウンドイヤークッションで快適性と遮音性を向上
ゲームと一般的なオーディオタスクの両方でクリアなサウンドを録音できるデュアルマイクを搭載
付属品マニュアル、Audio/mic splitter cable、Detachable microphone
質量(g)344
対応機種PC、Mac、スマートホンなど、PlayStation(R) 4、Xbox One(R)
周波数特性ヘッドホン:20~20000Hz、マイク:50~10000Hz
アダプター型式3.5mmミニジャック
サイズ(mm)224.84×198.4×10.33
指向性単一
プラグ形状3.5mmミニジャック
インピーダンス(Ω)32
ドライバーユニット(Φmm)53
音圧感度(dB)マイク:‐40±3
装着方式オーバーヘッド
内容量1台