PROGEAR
センサーヘッドライト 180LM
センサー付きヘッドライト
明るさ(Lm)
180
質量(g)
73
保護等級
防滴仕様IPX5相当
使用電池
単4形乾電池×3本
電池
単4乾電池×3本
電源タイプ
電池式
防滴構造
防滴仕様IPX5相当
点灯時間
強:5時間、弱:8時間
最大点灯時間
強:5時間、弱:8時間
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18849259
PG-10W
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください