曜日別特売
モノタロウ

ニップルレンチ

ニップルレンチ - モノタロウニップルレンチ - モノタロウニップルレンチ - モノタロウ
(30件のレビュー)

二輪車のスポークホイールの緩み、締めの調整に欠かせないツールです。
左右に3サイズあり、合計6サイズ対応します。

適合サイズ
#1-6.5mm、#2-6.0mm、#3-5.5mm、#4-5.3mm、#5-5.0mm、#6-4.5mm
※順次下記寸法へ変更になります。
#1-5.0mm、#2-4.5mm、#3-5.5mm、#4-5.3mm、#5-6.5mm、#6-6.0mm
用途スポークホイールの調整・点検に質量(g)93寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)105.7×22.4×9内容量1個
注意
※用途以外では使用しないでください。
※順次下記寸法へ変更になります。
#1-5.0mm、#2-4.5mm、#3-5.5mm、#4-5.3mm、#5-6.5mm、#6-6.0mm
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18849313-
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18849313
2024-08-30
用途: カブなどのスポーク張り替え
その他業種

カブなどの原付はノーマルのニップルが細い為、幅の狭い5、6でも緩めたり締めたり出来ない。特に50ccのフロントは#12なので全く役に立たない。社外の太いスポーク、ニップルに替えていれば使える。サイズが1から6まで有るが1、2はかなり広く使う事が無い上、締めていると隣のニップルに当たり邪魔なので切った方が使い易いと思う。

対象商品 : 18849313
2024-11-26
用途: ホイールメンテナンス
その他業種

カブ(ha02)のスポーク張り替えに使用。問題なく使用出来ました。

対象商品 : 18849313
2023-10-30
用途: タイヤスポークの張替え
製造業

スーパーカブ90 HA-02後輪タイヤのスポークを張り替えました。6サイズ対応のレンチで、値段も手頃。大きさも厚みもしっくりくるサイズで、作業も捗りました。

対象商品 : 18849313
2023-10-22
用途: カブのホイール整備に
光留古堂

値段と使用した感じに満足している。
欲を言えばメッキなどの防錆処理がしてあればと。

対象商品 : 18849313
2023-07-12
用途: 調整
運輸・通信業

信頼のメーカーと価格で購入させていただきました。配送もスピーディーでした。

対象商品 : 18849313
2022-10-06
用途: 所有するバイク用
旭高珠算塾サービス業

近々、スポークの張り替えを考えて購入しました、まだ使用してませんが良い感じだと思われます。

対象商品 : 18849313
2022-04-04
用途: GB250の整備
製造業

GB250(V型)、純正ホイールの整備に使用。サイズ6mmがぴったりフィットしました。締め込んだ後にコンコンと叩いて張りを確認する所まで不都合無く使用出来たと思います。

対象商品 : 18849313
2022-04-26
用途: ホイールのフォークに使用
製造業

安いのに6段階のつかみがありとても使いやすい商品です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする