ピグヘビーデューティートラフィックマット

ピグヘビーデューティートラフィックマット ピグ

耐摩耗性と吸収性の両方を兼ね備えています。
マットは耐久性にすぐれているため、事務所の出入口におすすめです。
水、油、冷却水、溶剤などを吸収します。
クッション性にすぐれ、立ち作業中の疲労をやわらげます。
防炎適合品。

対応オイル、水、溶剤 材質PP 厚さ(mm)3 質量(kg)約23.1/箱 寸法(幅Wmm×長さLm)910×45 吸収量(L)約147.6/巻 内容量1巻(45m)
注意
※製造ロットにより、色、厚み、硬さが多少異なる場合がありますが、吸収性能には問題ございません。
※常温の乾燥した屋内で、紫外線を避け、段ボール箱のフタを閉じて保管するか、不透明の袋に入れて保管してください。
※ご使用時に問題なく対応できるよう、製品を2か月おきに点検することをおすすめいたします。
※ピグ(R)製品は米国で製造されており、そのサイズはインチ、重量はポンドにて管理されております。日本国内での販売に際しては、メートル、キログラムに換算して表示しておりますので、微小の誤差を生じることがあります。
※製造工程上、長さに多少の誤差を生じることがあります。
※吸収量については、製造者側のテスト結果に基づき算出したものです。使用する環境、使用状況等の条件がテスト環境と異なる場合には、記載の吸収量(実験値)と相違することがあります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18868283 MAT162
92,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収剤・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする