曜日別特売

ポリ両手付ビーカー

ポリ両手付ビーカー - 瑞穂化成工業ポリ両手付ビーカー - 瑞穂化成工業ポリ両手付ビーカー - 瑞穂化成工業

大型の両手付ビーカーです。
耐薬品性、耐久性に優れています。
食品にも使用できます。

材質ポリエチレン(PE)仕様目盛なし、両取手付耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合持ち手あり内容量1個
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※輸送には適していません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
耐熱温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18864914No.05192080
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
18864923No.05203080
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする