ダイオベールS 50cm×180cm シルバーグレイ
面格子用目かくし。格子状の手すり部分に通すようにして設置します。プライバシー保護、ベランダの風よけなどに効果的です。
タテヨコのサイズが大きすぎる場合は、折り返すなどしてある程度の調節が可能です。
用途格子状の手すり、フェンス、面格子に設置できる目かくし。
トラスコ品番819-4859
材質ポリエチレン
色シルバーグレー
長さ(cm)180
寸法(m)0.5×1.8
高さ(cm)50
内容量1巻
注意
※火の近くや高温となる場所の近くで使用しないでください。※ダイオベールは、室内が見えにくくなりますが、織物ですので、まったく見えなくなるわけではありません。
※夜間、室内が明るいと日中よりも目隠し効果が劣ります。
※極端な強風の際は取り外すなど、安全をご確認の上お使いください。
※個人宅への配送は出来ません。