ネットとめるくん

ネットとめるくん - イノベックス(旧:ダイオ化成)ネットとめるくん - イノベックス(旧:ダイオ化成)

様々なシート、シェードなどをベランダやフェンス、各種支柱などに簡単に設置できます。
周囲20cmまでのポールに巻きつけて、取付・取り外しが自由にできる面ファスナー取付。
取付ロープ最大1m、短く使う場合はストッパーにて調節可能。

用途先にヒモのリングを使ってネットのハトメにロープを通し、取り付けたい場所に面ファスナーを巻きつけてからヒモを通し、ストッパーで長さを調整します。トラスコ品番836-4676材質紐:ポリエステル、面ファスナー:ナイロン、ストッパー:ポリアセタールロープ長さ(m)1内容量1袋(4本)
注意
※本来の目的以外にご利用にならないでください。
※強風の際は予め取り外してください。
※ご利用中は上記取付状況を確認してください。
※取付取り外し時は落下防止にご注意ください。
※ご利用により生じた事故や破損などについては保証致しかねます
※個人宅への配送は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18865054290333
オープン
819
901(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする