園芸用ロープ

園芸用ロープ - イノベックス(旧:ダイオ化成)園芸用ロープ - イノベックス(旧:ダイオ化成)園芸用ロープ - イノベックス(旧:ダイオ化成)園芸用ロープ - イノベックス(旧:ダイオ化成)
(2件のレビュー)

家庭菜園やDIYに、あれば便利な使いやすい細身のロープです。使いやすいレコード巻。
太さ約2mmで、広い用途にご利用いただけます。

用途便利な汎用性の高いロープ。庭作業、DIY など幅広く活躍します。長さ(m)100太さ(mm)2内容量1巻(100m)
注意
※強い力がかかると切れる場合があります。
※重量物や人をささえるような用途にはご利用いただけません。
※直射日光のあたる場所では徐々に劣化し強度が落ちますのでご注意ください。
※個人宅への配送は出来ません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18865063261395グレー
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
35335074-
オープン
869
956(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18865063
2020-12-28
用途: 枝の誘因

固そうに見えますが柔らくて強度があり結びやすいので作業の時に気分がいいです。

対象商品 : 18865063
2020-07-18
用途: 網、錘などの固定用
学校法人東京農業大学

ハイクレトワインロープの少量販売版です。
それほど大量に用いないこと、
また置き場所がないため、このm数は助かります。
2.5mmの製品も欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする