捕虫灯 18W

捕虫灯 18W 朝日産業(捕虫器・包装機器)

誘虫灯誘虫力はそのまま、省電力・スリムタイプのムシポン20Wタイプ専用捕虫灯!ランプ消費電力18W(従来比10%省エネ)

用途ムシポン専用の捕虫灯(20W) トラスコ品番828-0193 定格寿命(時間)5000 定格ランプ電力(W)18 紫外線出力(W)2.9 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18866278 FL20SSBL/18-MP
800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18866278 FL20SSBL/18-MP 44171707 FL-20SBL FL-20SBL 捕虫ランプ 朝日産業(捕虫器・包装機器) 44171707 捕虫ランプ 朝日産業(捕虫器・包装機器) 1本 3,340 税込3,674 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする