FUKUTOKU(福徳産業)
Vドットのびのび
手袋をはめたまま2本(親指、人差し指)の指先が使える薄手指切りタイプ、手にフィットする伸び縮みする繊維を使用。
用途
指先を使う作業に最適
トラスコ品番
787-1651
厚さ(mm)
1
材質(すべり止め)
塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18866664
68
フリー
21
6.5
9.5
19
手袋:綿・ポリウレタン、すべり止め:塩化ビニール
白
40
10
1
¥
285
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください