曜日別特売
モノタロウ

ノズル 散水用 ロング

ノズル 散水用 ロング - モノタロウノズル 散水用 ロング - モノタロウノズル 散水用 ロング - モノタロウノズル 散水用 ロング - モノタロウノズル 散水用 ロング - モノタロウノズル 散水用 ロング - モノタロウノズル 散水用 ロング - モノタロウノズル 散水用 ロング - モノタロウ
(76件のレビュー)

ロングタイプの散水ノズルで少し高い場所への作業に便利です。
先端のノズルは7パターン。

用途水まき・掃除・洗車など散水作業に。噴出形状霧、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外)適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20材質ABS樹脂全長(mm)770質量(g)255シャワー種類7種類(霧、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外))内容量1個
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※水以外の使用はしないでください。
※ご使用後、水道の蛇口は必ず締めて止水してください。
※直射日光の当たる場所、また水が凍る場所では保管しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18932595-
1,298
1,428(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り514点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:76
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 花壇・鉢花等水やり等に使用
有限会社徳永商会卸売・小売業

手元のレバーで簡単に散布・止水ができるので便利!
以前、ホームセンターにて似たようなノズルを買いましたが、
1か月も持たずにレバーが壊れ水漏れをし始めたり、他のメーカーの
物は、水が出るスイッチがスライド式でこちらもか月程度で動きが
悪くなり水もれをし始めた。プラスチックでできているので仕方がないのでしょうね!( ´艸`)

2025-12-22
用途: 清掃時の水流し
SCTS株式会社サービス業

何度も購入しております。
横拡散がおススメです。
ジェット・ヨコカクサン・シャワーも2種類など、色んなタイプを選べるのがいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 18932595
2026-02-13
用途: エンカル落とし
オートショップYUU自動車・二輪車・自転車関連業

水道のホースに取り付けて、車の下を簡単にエンカル落としができるので便利です。

2025-07-20
用途: 家庭菜園への水やり
長岡溶接所

今回で3回目の購入です。古い2台は冬期に凍結して壊れました。
1000円少しで使い勝手がすごく良いので来年も購入するでしょう。
ただ今回の物は水量調整部から結構な量の水漏れが有ります。はずれでした。
たぶん内部のOリングかパッキンが切れているのかなあ。

2が参考にしています
対象商品 : 18932595
2025-10-23
用途: 植木の散水
サービス業

葉に直接散水したくない植物へ楽に根元に散水出来るので大変便利です。

対象商品 : 18932595
2025-06-03
用途: ガーデニング/高所洗車

ロングノズルなのでガーデニングの水やりが
しやすくなりました。
洗車使用では高所やタイヤハウス内など
使いやすいです。

対象商品 : 18932595
2025-04-26
用途: 水撒きに使用
鈴木住宅

道路,植木、清掃などに使ってます。
車の洗車には、不向きかな!
オススメしません。 ただ、ルーフの
大きいサイズのBOX型の車両には、
良いかな! ルーフに残っているシャンプーの泡を流すには最適かな! ベルファイヤーみたいなタイプは、水圧を上げずに、ノズルが長いので遠くまで届き、均等に流せます。
後は、人それぞれの使い方かな!

対象商品 : 18932595
2025-03-22
用途: 農作業 水やり
農・林・水産業

〝セイリュウ〟があるノズルは意外にないので、重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする