ヤマルーブ レッドSC

ヤマルーブ レッドSC - YAMAHA(ヤマハ)
(1件のレビュー)

経済性に優れた鉱物性ベースオイルに、二輪車エンジン特有の要求仕様に合わせて配合された添加剤を使用したスクーター専用オイル。
高温での粘度を下げ、攪拌ロスの低減と、摩擦低減剤による抵抗ロスの低減を図った省エネタイプのエンジンオイルです。
2018年4月以降新発売されるスクーター「JOG」「JOG Deluxe」「Vino」3 車種専用オイル

用途CEH50/D・XCH50専用オイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MB危険物の性状非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ベースオイル
SAE
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1892056490793-326491缶(20L)鉱物油10W-3020
オープン
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
1294568990793321581個(1L)鉱物油10W-301
2,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
1891593790793321581ケース(1L×20本)鉱物油10W-30-
オープン
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
1892055590793-321581本(1L)鉱物油10W-301
2,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18920555
2019-03-25
用途: オイル交換

信頼のヤマルーブが40から低燃費に30へ移行してますね!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする