埋込型玄関子機
・呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
・親機通電時夜間表示灯点灯
電源タイプ電源コード式
材質ステンレスパネル・樹脂
形状壁埋込型
色パネル:ステンレス横ヘアライン仕上げ 案内パネル:ブルー
質量(g)約530
電源電圧DC4.5V~6V(通話時 約DC9V)親機から供給
出力インピーダンス(Ω)600
電流(mA)通電表示灯:1
適合ボックスJIS4個用スイッチボックスぬりしろカバー不要
防水性JIS C 0920 IPX3相当(防雨型)
内容量1台
注意
※水抜き穴をふさがないこと