モニター付セキュリティ親機(住戸用)
住戸玄関子機からの呼出(呼出待ち受け45秒間)/通話ボタン押下による通話(最大約3分間)/終了ボタン押下による通話終了
住戸玄関子機からの呼出時、通話案内表示灯点滅(緑)/送話時、送話表示灯点灯(赤)
通話ボタン長押によるプレストーク通話
モニターボタン押下によるモニター(1分間)
玄関先への呼出/通話
増設親機への呼出/通話
逆光補正
録画機能
- 仕様
- (通話路数)1通話路
- 材質
- 自己消火性ABS樹脂
- 形状
- 壁取付型
- 型式
- 日本消防検定協会検定合格品:受第22~1号
- 質量(kg)
- 約1.0
- 色
- スノーホワイト(5Y9.3/0.1近似マンセル値)
- 備考
- 住戸用自動火災報知設備対応品、別売りの受話器(VHW-HSK)を取付可
- 消費電力(W)
- 待受時約3.5、最大約12
- 電源電圧
- AC100V、50/60Hz
- 液晶モニター
- 3.5型TFT カラー液晶
- 保護
- (録画)10件
- 画素数
- 23万画素
- 適合ボックス
- JIS2個用スイッチボックス(セパレーター付)および埋込ボックス
- 接続台数
- (増設親機)1台、(玄関子機)2台※カメラ付は1台のみ、(補助音響装置)1台
- 通話方式
- 拡声自動交互通話
- データ記録件数
- (録画)最大40件(1件最大6画像)
- 内容量
- 1台
注意
※自動交互通話方式のため、相手側の通話音/周囲環境などにより同時通話方式のような自然な通話ができない場合がある※住戸用自動火災報知設備として設置される場合、取付・施工および施工後の法定点検(6か月に2回)には消防設備士甲種第四種の資格が必要
建材・エクステリア の新着商品
カテゴリ




















