ポッシュリビング
ベル
クリスマスや冬のイベントを彩るホワイトベル。さりげないブラッシュ加工がナチュラルな風合いを演出し、リースやスワッグに上品な華やかさを添えます。
材質
アイアン
色
ホワイト
セット商品数
10
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
形
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02730240
64181
0.01
コーン
Φ2.5 H4
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02730249
64184
0.025
スリーブ
Φ4 H4
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02730258
64182
0.015
スイス
W3 D3 H3.5
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02730267
64183
0.01
スター
W4.5 D1 H4
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください