ワイヤレス中継器

ワイヤレス中継器 アイホン

材質自己消火性ABS樹脂 形状壁取付型 ホワイト(電源アダプターはブラック) 質量(g)約240 電源電圧DC5.5V 600mA(専用電源アダプター) 消費電流(mA)待受時160、最大360 通信方式1.9GHz TDMA-WB(時分割多元接続方式) 使用距離範囲(m)100/見通し距離 使用周囲温度(℃)0~40 内容量1台
注意
※ワイヤレス中継器は、親機を中心とした電波通達範囲内に設置すること。 親機の電源が入っていないとワイヤレス中継器は 使用できない。次のような場合、ワイヤレス中継器が正常に動作しない場合がある。 親機の電源が入っていない状態で、再び親機の電源を入れた場合 ・ワイヤレス中継器を電波の届かない範囲に置いた状態で、再び電波の届く範囲(親機付近)に 移動させた場合。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18926706 WJW-R
オープン
16,980
アウトレット
18,678 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする