カメラ付玄関子機
材質自己消火性PC+ABS樹脂
形状壁取付型
色パネル部:シャイニングシルバー、本体:クリアブラック
質量(g)170
備考防塵・坊まる形(JIS C 0920 IP54相当)
電源電圧モニター付親機から供給
機能呼出ボタン押下による親機への呼出/通話。親機通電時、夜間表示灯点灯。
照度(Lx)(最低)5
使用周囲温度(℃)-10~60
撮像素子1/4型カラーCMOS
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
通話方式自動交互通話
内容量1台
注意
※コーキング処理する場合は、水抜き穴をふさがないこと。接続できるテレビドアホンはKシリーズのみ。適合サインポスト、パナソニック(株)製SP型、SS型、GS型、ユニサス ブロックタイプ、ユニサス ブロックスリムタイプ。下記の場所への設置は避けること。白い壁、背景に空がよく映るマンション などの階上にある玄関、人物の背面が白いところ、直射日光や強い光が当たるところ