LEDシーリングライト メタルサーキットシリーズ デザインフレームタイプ

LEDシーリングライト メタルサーキットシリーズ デザインフレームタイプ アイリスオーヤマ LEDシーリングライト メタルサーキットシリーズ デザインフレームタイプ アイリスオーヤマ LEDシーリングライト メタルサーキットシリーズ デザインフレームタイプ アイリスオーヤマ LEDシーリングライト メタルサーキットシリーズ デザインフレームタイプ アイリスオーヤマ LEDシーリングライト メタルサーキットシリーズ デザインフレームタイプ アイリスオーヤマ

新技術「メタルサーキット」構造により、器具全面にまんべんなくLEDチップを配置。これによりLEDシーリングライト全面がムラなく光り、お部屋のすみずみまで明るく照らします。全面に光を広げるシェード設計で、天井にも光が広がります。
フレームが光を拡散させ天井や壁を照らすことで、お部屋全体の明るさがアップし、お部屋がより広く感じられます。
リモコンひとつでかんたん操作
シーンに合わせて明るさを10段階に調節できます。上手に調光すれば、余分な明るさを抑えて省エネができます。常夜灯も2段階の切り替えが可能です。
長寿命!約10年間取り換え不要!(1日10時間、365日使用)

直径(Φmm)700 高さ(mm)173 質量(g)2600 電圧(V)AC100(50/60Hz) 器具・セットセット品 光源色昼光色 LED寿命(時間)40000 待機電力(W)0.5 演色指数(Ra)85 電球の種類LED 調光の可否 スイッチ種類リモコン 調色の可否 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18931913 CL12D-FRM ~12畳用 39.2 ~12畳 140.3 5499
オープン
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷
18931904 CL8D-FRM ~8畳用 30.7 ~8畳 140.0 4299
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする