シーリングファン

シーリングファン 東京メタル

口金E26 質量(kg)6 直径(Φmm)(回転)1060 高さ(mm)355 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)ON・OFF セード寸法(mm)Φ135 フレンジ寸法(mm)Φ150 調光の可否 内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18933058 TKM-42WW4LKEFZ 95(ファン35、ランプ60) EFA15ED電球型蛍光灯×4灯 ホワイト
27,600
22,980
25,278 (税込)
8日以内出荷
18933033 TKM-42AB4LKEFZ 95(ファン35、ランプ60) EFA15ED電球型蛍光灯×4灯 ブロンズ
27,600
 
 
取扱い終了
18933049 TKM-42AB4LKNDZ 275(ファン35、ランプ240) 60W(LW100V54W)×4灯使用可(別売) ブロンズ
22,800
 
 
取扱い終了
18933067 TKM-42WW4LKNDZ 275(ファン35、ランプ240) 60W(LW100V54W)×4灯使用可(別売) ホワイト
22,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする