東京メタル
フロアースタンド
(1件のレビュー)
セードは360度動きます。
口金
E26
材質
(セード)布、(本体)鉄
質量(kg)
5.6
高さ(mm)
1450
スイッチ
プルスイッチ式
コード長さ(m)
2
電球
EFA15ED E26 60W相当電球型蛍光灯
セード寸法(mm)
Φ360
フレンジ寸法(mm)
Φ260
内容量
1台
注意
※調光器との併用はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18933268
CA-101EFZ
¥
19,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください