曜日別特売

フロアースタンド

フロアースタンド - 東京メタル
口金E26材質(本体)鉄、(セード)ポリプロピレン質量(kg)3.2高さ(mm)1330スイッチフットスイッチ式コード長さ(m)1.6電球60WE26シャンデリア電球2灯セード寸法(mm)Φ205フレンジ寸法(mm)Φ190内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18933347MT3003Z
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする