東京メタル
フロアースタンド
口金
E26
材質
鉄
質量(kg)
4.6
高さ(mm)
1640
コード長さ(m)
1.8
セード寸法(mm)
Φ100
フレンジ寸法(mm)
Φ250
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
スイッチ
電球
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18933399
CL-3501BZ
黒
ロータリースイッチ式
60WE26レフ電球3灯(付属)
¥
12,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
18933417
CL-3501SZ
銀
ロータリースイッチ式
60WE26レフ電球3灯(付属)
¥
12,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
12日以内出荷
18933383
CL-3501BEFZ
黒
ロータリースイッチ式、調光スイッチとの併用不可
EFD15ED60W型E26電球型蛍光灯3灯(付属)
¥
15,000
取扱い終了
18933408
CL-3501SEFZ
銀
ロータリースイッチ式、調光スイッチとの併用不可
EFD15ED60W型E26電球型蛍光灯3灯(付属)
¥
15,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください