東京メタル 東京メタルの 照明 東京メタルの 卓上ライト 東京メタルの クリップライト クリップライト LED 口金E11 角度調整 クリップライト 注文コード 18934275 コード長さ(m)2 材質アルミ、鉄 質量(kg)0.5 高さ(mm)155 スイッチ中間スイッチ 口金E11 電球LDR5LME11 LEDランプ 挟み幅(クリップ)30mm セード寸法(mm)Φ81 アーム角度調整 電球の種類LED 調光の可否可 くわえ幅(mm)30 内容量1台 注意 ※調光器との併用はできません。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 LELC-110PBZ LELC-110PSZ 色 選択解除 銀黒 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 18934275 LELC-110PSZ 銀 ¥12,000 ¥7,998 ¥7,998 ¥8,798 (税込) 8日以内出荷 18934266 LELC-110PBZ 黒 ¥10,000 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 卓上ライト の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity インテリアランプ 東京メタル 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ インテリアスタンド 東京メタル 税込¥6,158 ¥5,598 バスケットへ デスクスタンド 東京メタル 税込¥7,698 ¥6,998 Zライト/クランプ 山田照明 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ クリップ式ブラックライト 東京メタル 税込¥8,358 ¥7,598 バスケットへ クリップライト 東京メタル 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ インテリアスタンド 東京メタル 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ ラセン付きクリップライト 東京メタル 税込¥9,348 ¥8,498 インテリアスタンド 東京メタル 税込¥5,828~ ¥5,298~ Zライト/デスクライト 山田照明 税込¥35,178 ¥31,980 Zライト/デスクライト 山田照明 税込¥42,878 ¥38,980 インテリアスタンド 東京メタル 税込¥6,158 ¥5,598 Zライト/デスクライト 山田照明 税込¥19,778 ¥17,980 LEDデスクライト USB充電対応 高演色Ra93 1200lm JIS AA形準拠 オーム電機 税込¥8,688 ¥7,898 バスケットへ インテリアスタンド 東京メタル 税込¥5,498~ ¥4,998~ インテリアスタンド タッチランプ 東京メタル 税込¥6,928~ ¥6,298~ ワイヤレス充電対応 LEDデスクライト 高演色Ra93 3段階調光 フレキシブルアーム オーム電機 税込¥5,938 ¥5,398 LEDデスクライト USB充電対応 高演色Ra93 900lm JIS AA形準拠 オーム電機 税込¥8,688 ¥7,898 バスケットへ 充電式LEDクリップライト TRUSCO 税込¥3,086 ¥2,805 インテリアスタンド 東京メタル 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品照明卓上ライトクリップライト 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります スタンドライト クランプライト クリップライト シェアする マイページ 最近見た商品