クリップライト

クリップライト 東京メタル

質量(kg)0.55 高さ(mm)203 スイッチ中間スイッチ 口金E26 コード長さ(m)1.8 電球EFD15ED電球型蛍光灯E26(60W相当) 挟み幅(クリップ)30mm セード寸法(mm)Φ112 アーム角度調整 くわえ幅(mm)30 内容量1台
注意
※調光器との併用はできません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18934318 ENC-770PSZ シルバー
6,720
4,498
4,948 (税込)
8日以内出荷
18934309 ENC-770PBZ ブラック
6,720
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする