FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
ミニライト(換気付)
換気付の明かりとり用の部材です。
材質
強化スチロール
タイプ
挟み込み
外径(Φmm)
32
開口寸法(mm)
26
ドア厚(mm)
26~35
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18988193
-
木目
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
18988209
-
ホワイト
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください