MIZUKAMI(水上) MIZUKAMI(水上)の 建材・エクステリア MIZUKAMI(水上)の 内装建材 MIZUKAMI(水上)の 造作材 ワンタッチ 靴摺アンカー ワンタッチ 靴摺アンカー 注文コード 18993793 注文コード 18993793 笠木を靴摺として使用する時に使うアンカーです。 材質鉄 寸法(mm)17.4×20×50.6 仕上ユニクロメッキ 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 18993793 - オープン ¥69 ¥69 ¥76 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 内装建材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ラッピング見切り材 ノーブランド 税込¥19,778~ ¥17,980~ アートカラーRKP かん合タイプ ラウンドR型 積水樹脂プラメタル 税込¥3,839~ ¥3,490~ メタカラーRKP かん合タイプ用コネクター エンド 積水樹脂プラメタル 税込¥9,898~ ¥8,998~ メタカラーRKP かん合タイプ用コネクター デスミR 積水樹脂プラメタル 税込¥9,898~ ¥8,998~ アートカラーRKP かん合タイプ フラット型 積水樹脂プラメタル 税込¥4,288~ ¥3,898~ メタカラーRKP かん合タイプ用コネクター デスミR 積水樹脂プラメタル 税込¥9,898~ ¥8,998~ メタカラーRKP かん合タイプ用コネクター エンド 積水樹脂プラメタル 税込¥9,898~ ¥8,998~ 【オーダー】アルミ玄関框 CAMIS(カミス)直線部材 森田アルミ工業 税込¥23,078~ ¥20,980~ アルミ玄関框 CAMIS(カミス)入隅部材 森田アルミ工業 税込¥30,778~ ¥27,980~ アルミ玄関框 CAMIS(カミス)出隅部材 森田アルミ工業 税込¥35,178~ ¥31,980~ アルミ玄関框 CAMIS(カミス)直線部材 森田アルミ工業 税込¥13,178~ ¥11,980~ 上り框 天然木突板タイプ ラスティックフェイス対応 ノダ 税込¥19,778~ ¥17,980~ 付け框 天然木突板タイプ ラスティックフェイス対応 ノダ 税込¥13,178~ ¥11,980~ 上り框 化粧シートタイプ ノダ 税込¥17,578~ ¥15,980~ 付け框 化粧シートタイプ ノダ 税込¥10,998~ ¥9,998~ ウッドラック ザ・スリム デュポン・スタイロ(旧ダウ化工) 税込¥9,898~ ¥8,998~ SPF 2×2材 ノーブランド 税込¥384~ ¥349~ (3) 【オーダー】イージーカスタマイズ棚板 厚み20mm Sakura-Well 税込¥6,598~ ¥5,998~ 【オーダー】イージーカスタマイズ棚板 厚み20mm Sakura-Well 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ 【オーダー】HWプリントMDF 2.5mm Sakura-Well 税込¥88~ ¥80~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建材・エクステリア内装建材造作材笠木 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「造作材」にはこんなカテゴリがあります 框 巾木 廻り縁 見切り 式台 窓枠 無目枠 笠木 シェアする マイページ 最近見た商品