曜日別特売

らくらくハッチ ガスダンパー式

らくらくハッチ ガスダンパー式 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)らくらくハッチ ガスダンパー式 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)らくらくハッチ ガスダンパー式 - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
(2件のレビュー)

ガスクッションを使用していますので、蓋の開閉がスムースで静かにおこなえます。ガスダンパー式ステータイプの屋上マンホールです。

材質ステンレスSUS304寸法(mm)600×1000仕上バフ研磨内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18993863-1000600540800
オープン
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
18993879-1000600--
オープン
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-30
用途: 屋上ハッチの交換
株式会社伊原塗装

漏水が止まらない現場の原因がハッチでした、交換し廻りの処理をしたら漏水は止まりました。

対象商品 : 18993863
2023-11-24
用途: 屋上のハッチ 更新
サトー総合サービス

ダンパー が少し重い気がする ボルトなどがセットになっていれば よかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする