FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
鉄旗蝶番
(2件のレビュー)
鋼製扉等に最適の鉄製の溶接用の旗丁番
材質
鉄
仕上
生地
ねじ穴数
0
内容量
1箱(2枚)
全6種類を絞り込む
勝手
右
左
縦(mm)
102
127
153
板厚(mm)
4
4.5
横(mm)
104
108
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法(mm)
勝手
縦(mm)
板厚(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18994247
-
102
49.5
3
54
4
12
20
102
右
102
4
108
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
18994256
-
102
49.5
3
54
4
12
20
102
左
102
4
108
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
18994265
-
127
62
3
52
4.5
12
22
127
右
127
4.5
104
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
18994274
-
127
62
3
52
4.5
12
22
127
左
127
4.5
104
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
18994283
-
149
73
3
52
4.5
12
22
153
右
153
4.5
104
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
18994299
-
149
73
3
52
4.5
12
22
153
左
153
4.5
104
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください