曜日別特売

KYハウスハッチ用補強材 600用(ビス付)

KYハウスハッチ用補強材 600用(ビス付) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)KYハウスハッチ用補強材 600用(ビス付) - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
(12件のレビュー)

KYハウスハッチ用の内蓋補強材です

材質寸法(mm)600角用ホワイト内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18999524-
オープン
879
967(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18999524
2026-02-05
用途: 床下点検口天板の補強
その他業種

床下点検口天板に乗るとブカブカして危なく不安だったのでいろいろ探したところ補強材のだけで売っているモノタロウに辿り着き購入しました。すぐ届き長さの確認したところ、レビューにもありましたが長い。カットをホームセンターでおねがいし、バリをヤスリでとり無事付けることができました。おそらくメーカーにより長さがことなるので、長さの違う何種類かがあっても良いと思いました。

対象商品 : 18999524
2025-04-27
用途: 蓋が沿ってきたので補強しました。
その他業種

ぴったりサイズで強度もありますが、施工にはコツが必要でした。一度仮止めして事前の確認が大事だと思います。0.5MMのスペーサーを入れて微調整しました。

1が参考にしています
対象商品 : 18999524
2024-09-26
用途: 自宅自立式床下収納補強
その他業種

他社の自立(ハッチ)式W床下収納、蓋の合わせ部分が軽く沈みギシギシいうので端部の補強材を探索しましたが、他社は単体では販売ないようでこの補強材にたどり着きました。
他社のものより幅が大きく、現在ある幅の小さい中央部の補強材を取っ手と端部間に移動し中央分に本補強材を取り付けました。
15mmほど長く、カットの必要がありましたが端部凸部の先端カットすれば片側のみのカットで入りました。ガムテを端部にはり切断線を書いて金属のこで地道にカットしました。ガムテは、のこ歯も滑りにくくなります。結果は十分な補強もでき満足です。

1が参考にしています
2025-05-15
用途: 床下収納の補強
建設業・工事業

大きさが少し大きく、もう少し長さのバライティがあると良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 18999524
2023-09-18
用途: 自宅の60cm角の床下収納蓋の補強
製造業

自宅の床下収納の蓋がべこべこしてきたので補強のために購入。
床下収納はメーカーがわからなかったのですが、現在の補強板の長さが585mmだったので該当しそうなものを探していました。
他の方のコメントで長さが60cmで両端を切って使用との記載がありましたので、それを覚悟の上で購入したところピッタリ一致でした。
長さ585mm、最大厚さ20mmとなっています。
購入後に寸法が記載されている図面が確認できたのでURLを貼っておきます。
https://www.mizukami.co.jp/products/detail.php?product_id=158

2が参考にしています
2023-08-17
用途: 効果ありです
建設業・工事業

他のレビュー同様で切断、穴加工は必要でしたが、効果ありです。木材の腐食かと思い半信半疑でしたが少しの手間で長年の悩みが解消されました。

1が参考にしています
対象商品 : 18999524
2023-09-09
用途: 自宅の床下収納の補強案として購入。
製造業

先に記載されたコメントで長さが60cmで若干切り詰めて使用したとの記載があり、物が届くまで若干気にはなっていましたが、現物をみたらジャストサイズでした。
長さは585mmです、念の為、図面のページが見つかったのでリンクを貼っておきます。(補強板全長Dと図面参照ください)
https://www.mizukami.co.jp/products/detail.php?product_id=158

2が参考にしています
2023-07-10
用途: ギシギシ音対策
建設業・工事業

60cmあるので60cmの蓋にまっすぐ取り付けるには
必ず両端を切らなければならない。
私の場合は両端2cmほど切り詰め、ドリルでビス穴を新設する必要がありました。
設置後ギシギシ音がしなくなりましたが、ディスクグラインダーや鉄ノコ、電気ドリルは必要だと思います。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする